- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- lanケーブルロック セキュリティのおすすめ人気ランキング
lanケーブルロック セキュリティのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新263件の「lanケーブルロック セキュリティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 付き lan ケーブル」、「lan ポート ロック」、「usb ポート ガード」などの商品も取り扱っております。
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。
自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。
取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容
プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個
材質
プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル
適合ケーブル
KB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズ
アズワン品番
64-0903-16
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LANケーブルを施錠し、誤切断を防止します。
サーバー・ルーター等の重要機器の接続を保護します。
高強度なステンレス材を使用しています。
ワイヤー不要のパソコンロックにもなります
セット内容
ロック金具×1セット。(金具外形/W13.6×D10.5×H20mm)。南京錠×1。鍵×2
アズワン品番
64-0854-82
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
用途情報コンセントの空きポート
仕様
エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品
キー2本
適合
ジャックRJ45(ISO8877)
材質
ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
タキゲンコード
23788
1個
¥2,361
税込¥2,597
当日出荷
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
アタッチメント×1、特殊レンチ×1
適合
RJ-45
質量(g)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×17×13.8
アズワン品番
64-0896-82
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハブやルーターの空きポートをガード!空いているLANポートをふさいで無断使用や誤使用を防ぐ”LANポートガード”。
用途ネットワークポートの無断使用を防止
セット内容
ロック本体×3、鍵×1
色
ホワイト
質量(g)
4(1個につき)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×35×14
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ポートに挿したLANケーブルに被せて、特殊なねじで固定するだけの簡単取付け。LANケーブルの抜け防止とデータ・機器本体の盗難防止を同時に実現。付属の特殊レンチ以外では、取外しはできません。
仕様
使用可能な対象物:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)
セット内容
ロックケース×1(特殊ネジ取り付け済み)、特殊レンチ×1
形状
一体型
対応
LANケーブル:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16.6×22×19.9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート
仕様
エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品
キー2本
適合
ジャックRJ45(ISO8877)
材質
ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
タキゲンコード
23785
1個
¥2,361
税込¥2,597
当日出荷
LANケーブルの誤切断の防止、重要機器の接続保護等に。高強度なステンレス材を使用。
エスコ品番
EA983TS-8
セット内容
ロック金具×1セット、南京錠×1個、鍵3個のセット
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
会議室や公共スペースに設置してあるパソコンに接続しているLANケーブルをロック付きLANケーブルに交換することにより、ケーブルを直接ロックしセキュリティ強化が可能です。100Mbps環境はもちろん、高速通信が可能なGigbit環境(1000Mbps)も充分に対応できるカテゴリー6規格のLANケーブルだからブロードバンド環境にも最適です。
質量(g)
130(鍵2個込140)
規格
カテゴリー6
ケーブル長(m)
3
ハウジング
PC+ABS
プラグ
8極8芯/PC
ケーブル
カテゴリー6(CAT6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
2個(同一キー)
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:クリア。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。
色
クリア
1袋
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。
用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。
付属品
専用工具×1個
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
13.9
高さ(mm)
18.7
奥行(mm)
19.6
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート
仕様
エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品
キー2本
適合
ジャックRJ45(ISO8877)
材質
ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
本体を未使用のLANポートに差し込み、ロックすることで、不正使用から守ります。
付属の特殊開錠レンチを使用し、簡単に取り外すことができます。
適合機種
LANポートを持つパソコン、LANハブなど
セット内容
LANポートロック本体×3個、開錠用特殊レンチ×1本
材質
LANポートロック/ABS樹脂、ネジ部分/ステンレス、レンチ/鉄(メッキ処理)
型番
SLE-12SN
アズワン品番
64-2296-43
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
特性
防塵
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート
仕様
エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品
キー2本
適合
ジャックRJ45(ISO8877)
材質
ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
タキゲンコード
23787
1個
¥2,361
税込¥2,597
当日出荷
USBプラグが誤って抜けることを防止します。
USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。
機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
セット内容
面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚
材質
面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート
質量(g)
マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マジックフッカー/27×2×22
対応機種
USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
粘着付き面ファスナー/120×40
アズワン品番
64-0908-33
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
会議室や公共スペースに設置してあるパソコンに接続しているLANケーブルをロック付きLANケーブルに交換することにより、ケーブルを直接ロックしセキュリティ強化が可能です。100Mbps環境はもちろん、高速通信が可能なGigbit環境(1000Mbps)も充分に対応できるカテゴリー6規格のLANケーブルだからブロードバンド環境にも最適です。
質量(g)
200(鍵2個込210)
規格
カテゴリー6
ケーブル長(m)
5
ハウジング
PC+ABS
プラグ
8極8芯/PC
ケーブル
カテゴリー6(CAT6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
2個(同一キー)
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:白。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。
色
白
1袋
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷